両開き 蝶番のおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
112件の「両開き 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両方向 丁番 扉」、「ウェスタン 扉」、「自由蝶番 取り付け」などの商品も取り扱っております。

自由丁番 WAKI(和気産業)ランキング2位
WAKI(和気産業)自由丁番
カウンター下のくぐり扉などに使用され、片開き用と両開き用がある。ナックル内部にコイルバネが入っており、扉を開け放すとバネの戻りで扉が閉まる。
用途軽量扉など。材質鉄焼付塗装寸法A(mm)78寸法B(mm)78寸法(mm)64耐荷重(kg)5縦(mm)78横(mm)78適合扉厚(mm)19ねじ穴数3
1箱(2個)
2,898税込3,188
当日出荷

PEN ステンレス自由蝶番(両開) ハイロジックランキング3位
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
1箱(2枚)
5,498税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

バネ丁番両開 WAKI(和気産業)ランキング4位
面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。両開き用。
用途蝶番材質(本体)付属品取付けビス付き
1袋(2個)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丁番 オートヒンジ アトムリビンテックランキング5位
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13対応召し合せ寸法(幅)12mm以上。(長さ)天板から底板までの内寸法。(厚さ)7mm
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自由蝶番
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線ねじ穴数5表面仕上げヘアライン仕上
1個
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質幅(mm)44ねじ穴数6
1袋(2枚)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(2枚)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

左右に180°ずつ回転します。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインねじ穴数5種類その他仕上ヘアライン仕上扉寸法(縦×横)(mm)700×450以下最大ドア質量(kg)2枚吊り2.6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番材質(本体)SUS304+樹脂
1組
4,098税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(2個)
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
1箱(2枚)
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)質量(kg)(扉)10以下仕上バレル研磨
1組
2,398税込2,638
当日出荷


ジョー・プリンス竹下屏風ヒンジ
ROHS対応品です。 左右どちらにも180°開くことができます。
用途パーテーション材質一般構造用圧延鋼材(SS400)ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84税込92
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質本体:SUS304、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼、固定ピン:鉄ユニクロメッキ仕上バフ研磨
1組
6,298税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。取付け方法木ねじ(付属)
1箱(2個)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)